MINCUT MEFL -leikkuuterät Neutraali 2/8 mm

Tuote nro.: 270428 2/8
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji IC908
Terän koko ⌀ d 8 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 5,5 mm
Kulman säde R 0,2 mm
WF 3,1 mm
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 7 mm - 20 mm
Syöttö f pisto 3,1 mm/kierr.
Syöttö f aksiaalinen pisto 0,02 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
Syöttö f tasosorvaus 0,02 mm/kierr. - 0,06 mm/kierr.
Sarja MINCUT
Valmistajamerkintä MEFL 8-2.00-0.20 IC908
Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270428 2/8
EAN / GTIN 7291075359534
Valmistajan numero 6410657

Kuvaus

Malli:

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen tapin ulkopuolella.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin