{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vähimmäis-⌀ Dmin | 8,1 mm | |
Laji | IC908 | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 1,2 mm | |
Kulman säde R | 0,75 mm | |
WF | 3,6 mm | |
Lastuamissyvyys ap | 0,03 mm - 0,5 mm | |
Syöttö f sorvaus | 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Syöttö f pisto | 0,01 mm/kierr. - 0,03 mm/kierr. | |
Sarja | MINCUT | |
Lastuamissyvyys ap min | 0,03 | |
Lastuamissyvyys ap max | 0,5 | |
Valmistajamerkintä | MIUR 8-1.5-0.75 IC908 | |
Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |
Tuotekoodi | 270425 1,5/8 | |
EAN / GTIN | 7291075294569 | |
Valmistajan numero | 6404027 |