Pienoisleikkuuterä sisäpistoon Oikea 11/2,5 mm

Tuote nro.: 270090 11/2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    26,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    21,85 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vähimmäis-⌀ Dmin 11 mm
Laji HB720
Terän koko ⌀ d 8 mm
Pistoleveys w 2,5 mm
Terän paksuus T 4 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L3 6,7 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 2,3 mm
Syöttö f 0,02 mm/kierr. - 0,03 mm/kierr.
Sarja mini
Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270090 11/2,5
EAN / GTIN 4045197560261
Valmistajan numero 270090 11/2,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 500 N/mm²
P
80
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ Dmin / w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin