Pienoissorvauspidin HM 56/8 mm

Tuote nro.: 270006 56/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulkoneman pituus L1 / terän koko d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja mini
varren ⌀ Ds 12 mm
Terän koko 08 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Kiinnityspituus L2 11,5 mm
Pään pituus L1 56 mm
Kokonaispituus L 120 mm
Kääntöterän ruuvi 279815 11
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270006 56/8
EAN / GTIN 4045197928986
Valmistajan numero 270006 56/8

Kuvaus

Malli:

Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaistu terän kiinnityspaikka.
  • Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.
  • Helppo teränvaihto.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin