WOHX 05T302 oikea BK6425

Tuote nro.: 268896 BK6425
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,47 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
307 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOHX 05T302 R
Nirkon säde 0,2 mm
Laji BK6425
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja G12
Rintakulma 12 astetta
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 300 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 120 m/min - 180 m/min
Pinnoitus pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268896 BK6425
EAN / GTIN 4047109225954
Valmistajan numero W01 24420.026425

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin