TOHX 140305 neutraali BK8425

Tuote nro.: 268888 BK8425
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    32,02 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    26,68 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
928 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TOHX 140305 N
Nirkon säde 0,5 mm
Laji BK8425
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja G06
Rintakulma 0 astetta
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 260 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 120 m/min - 160 m/min
Pinnoitus pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268888 BK8425
EAN / GTIN 4047109180277
Valmistajan numero W30 26660.058425

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin