TOHX 090204 neutraali K10

Tuote nro.: 268887 K10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,61 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
194 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TOHX 090204 N
Nirkon säde 0,4 mm
Laji K10
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue K
Oheiskäyttö N
Koneistusehto jatkuva
Rintakulma 0 astetta
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 200 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 300 m/min - 500 m/min
Pinnoitus pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268887 K10
EAN / GTIN 4047109036666
Valmistajan numero W30 14660.0421

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin