{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TOHX 140305 L | |
Nirkon säde | 0,5 mm | |
Laji | BK8425 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Oheiskäyttö | M | |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | |
lastunmurtaja | G12 | |
Rintakulma | 12 astetta | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 260 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 120 m/min - 160 m/min | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268884 BK8425 | |
EAN / GTIN | 4047109180185 | |
Valmistajan numero | W30 26120.058425 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TOHX 140305 vasen BK8425
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
31,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
25,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
983 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | 3 |
ISO-koodi-kääntöterä | TOHX 140305 L | TCMT 110208 |
Lastuava aine | KM | KM |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | kevyesti hakkaava |
lastunmurtaja | G12 | UM1 |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 ;260 | 50 ;250 |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |