{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TOHX 090202 L | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | BK6425 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Oheiskäyttö | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | G12 | |
Rintakulma | 12 astetta | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 300 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 120 m/min - 180 m/min | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268881 BK6425 | |
EAN / GTIN | 4047109224933 | |
Valmistajan numero | W30 14120.026425 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TOHX 090202 vasen BK6425
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
25,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
407 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
490 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
430 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoitettu | pinnoitettu | ||
Nirkon säde | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Pääkäyttöalue | P | P | M | M |