{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Terän koko | 7 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 5×D | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | AH06X STLDR/L07 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | TDAT 07010. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 7,06 mm | |
Keskisiirto L3 | 3,71 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 5,54 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 12 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 268816 50/07 | |
EAN / GTIN | 4045197592101 | |
Valmistajan numero | 268816 50/07 |