Sorvauspidin HSS, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 66/07mm

Tuote nro.: 268812 66/07
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulkoneman pituus / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 8 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin AH08H STLDR/L07
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä TDAT 07010.
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 9,14 mm
Keskisiirto L3 4,8 mm
Kiinnityspituus L2 7,49 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 12
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 268812 66/07
EAN / GTIN 4045197591999
Valmistajan numero 268812 66/07