Poratanko KM 100/06 mm

Tuote nro.: 268736 100/06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulkoneman pituus / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 12 mm
    Terän koko 6 mm
    Käyttötapa Vasen
    Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
    Lastuava aine KM
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin E12M SGLCR/L06
    Asetuskulma κ 95 astetta
    Sopiva kääntöterä GCCT 06020.
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 15,52 mm
    Keskisiirto L3 9,15 mm
    Kiinnityspituus L2 11,33 mm
    Kokonaispituus L 150 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 11
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268736 100/06
    EAN / GTIN 4045197545909
    Valmistajan numero 268736 100/06

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin