Sorvauspidin HSS 65/S5 mm

Tuote nro.: 268726 65/S5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulkoneman pituus / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 12 mm
    Terän koko 5 mm
    Käyttötapa Vasen
    Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
    Lastuava aine HSS
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin AH0712H SGLPR/LS5
    Asetuskulma κ 95 astetta
    Sopiva kääntöterä GPCT S5010.
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 9,15 mm
    Keskisiirto L3 5,6 mm
    Kiinnityspituus L2 11,15 mm
    Kaulan leveys L4 7 mm
    Pään pituus L1 25 mm
    Kokonaispituus L 100 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 6
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268726 65/S5
    EAN / GTIN 4045197545817
    Valmistajan numero 268726 65/S5

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin