{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Terän koko | 4 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 5×D | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | AH08H SCLDR/LS4 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | CDCT S4010. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 9,05 mm | |
Keskisiirto L3 | 4,5 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 7,49 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 10 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 268706 66/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197591975 | |
Valmistajan numero | 268706 66/S4 |