Sorvauspidin HSS, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 45/S4mm

Tuote nro.: 268702 45/S4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulkoneman pituus / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 4 mm
Terän koko 4 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin AH04X SCLDR/LS4
Asetuskulma κ 97 astetta
Sopiva kääntöterä CDCT S4010.
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 4,57 mm
Keskisiirto L3 2,5 mm
Kiinnityspituus L2 3,58 mm
Kokonaispituus L 65 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 10
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268702 45/S4
EAN / GTIN 4045197591906
Valmistajan numero 268702 45/S4

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin