TDAT 070101 HB7125-1

Tuote nro.: 268620 HB7125-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,93 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä TDAT 070101
    Nirkon säde 0,1 mm
    Laji HB7125-1
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue M
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja VS
    Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,23 mm
    Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,23 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 140 m/min
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268620 HB7125-1
    EAN / GTIN 4062406057770
    Valmistajan numero 268620 HB7125-1

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin