WCHX 10T308 SM

Tuote nro.: 268494 SM
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    26,15 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    21,79 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WCHX 10T308
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB7120
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
tyyppi SM
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 110 m/min - 220 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 110 m/min - 140 m/min
sopii työkalun ⌀:lle Dc 20 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268494 SM
EAN / GTIN 4045197470966
Valmistajan numero 268494 SM

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

Poratyökalu nro 268463268468, koko 20.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin