{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WCHX 10T304 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB7130 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Tyyppi | UNI | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 65 m/min - 200 m/min | |
sopii työkalun ⌀:lle Dc | 20 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268492 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197470928 | |
Valmistajan numero | 268492 UNI | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |