{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WCHX 070308 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7120 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Oheiskäyttö | M | |
tyyppi | SM | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 110 m/min - 220 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 110 m/min - 140 m/min | |
sopii työkalun ⌀:lle Dc | 15 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268486 SM | |
EAN / GTIN | 4045197470720 | |
Valmistajan numero | 268486 SM |