{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WCHX 070304 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HU70AL | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | N | |
Oheiskäyttö | K | |
tyyppi | ALUM. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 300 m/min - 600 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 180 m/min | |
sopii työkalun ⌀:lle Dc | 15 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268484 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197470645 | |
Valmistajan numero | 268484 ALU |