{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | ZCMX 130404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HBZ310 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | N | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Syöttö f sorvaus | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Syöttö f poraus | 0,03 mm - 0,3 mm | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 200 m/min - 600 m/min | |
sopii työkalun ⌀:lle Dc | 14 mm | |
Pinnoitus | PVD | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268428 HBZ310 | |
EAN / GTIN | 4067263802273 | |
Valmistajan numero | 268428 HBZ310 |