ZCMX 080308 HBZ025

Tuote nro.: 268427 HBZ025
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,53 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä ZCMX 080308
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji HBZ025
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto jatkuva
    Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 2 mm
    Syöttö f sorvaus 0,1 mm - 0,3 mm
    Syöttö f poraus 0,03 mm - 0,12 mm
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 90 m/min - 210 m/min
    sopii työkalun ⌀:lle Dc 16 mm
    Pinnoitus PVD
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268427 HBZ025
    EAN / GTIN 4062406286934
    Valmistajan numero 268427 HBZ025

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin