ZCMX 060204 HUZ310

Tuote nro.: 268423 HUZ310
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,60 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ZCMX 060204
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HUZ310
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 4 mm
Syöttö f sorvaus 0,05 mm - 0,4 mm
Syöttö f poraus 0,03 mm - 0,3 mm
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 200 m/min - 600 m/min
sopii työkalun ⌀:lle Dc 12 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268423 HUZ310
EAN / GTIN 4062406273811
Valmistajan numero 268423 HUZ310

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin