Pikavaihtosisäsorvauspidin HM 8/05 mm

Tuote nro.: 268121 8/05
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ DS / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 8 mm
Terän koko 5 mm
Käyttötapa Vasen
Lastuava aine KM
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E08X SVLCR/L05
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä VC.. 0501..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 9,2 mm
Keskisiirto L3 5 mm
Hyötysyvyys T 3 mm
Kaulan leveys L4 6 mm
Pään pituus L1 26 mm
Kokonaispituus L 57 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 26
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268121 8/05
EAN / GTIN 4062406584177
Valmistajan numero 268121 8/05

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin