Pikavaihtosisäsorvauspidin HM 8/05 mm

Tuote nro.: 268120 8/05
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ DS / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 8 mm
    Terän koko 5 mm
    Käyttötapa Oikea
    Lastuava aine KM
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin E08X SVLCR/L05
    Asetuskulma κ 95 astetta
    Sopiva kääntöterä VC.. 0501..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 9,2 mm
    Keskisiirto L3 5 mm
    Hyötysyvyys T 3 mm
    Kaulan leveys L4 6 mm
    Pään pituus L1 26 mm
    Kokonaispituus L 57 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 26
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268120 8/05
    EAN / GTIN 4062406584160
    Valmistajan numero 268120 8/05

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin