Pikavaihtosisäsorvauspidin HM, Oikea, Varren ⌀ DS / terän koko: 8/04mm

Tuote nro.: 268112 8/04
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ DS / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 8 mm
Terän koko 4 mm
Käyttötapa Oikea
Lastuava aine KM
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E08X SDQCR/L04
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Sopiva kääntöterä DC.. 04T0..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 5,2 mm
Keskisiirto L3 2,6 mm
Hyötysyvyys T 1,1 mm
Kaulan leveys L4 4 mm
Pään pituus L1 26 mm
Kokonaispituus L 57 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 26
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 268112 8/04
EAN / GTIN 4062406583989
Valmistajan numero 268112 8/04