{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Terän koko | 3 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | E08X SCLCR/L03 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 0301.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 5 mm | |
Keskisiirto L3 | 2,5 mm | |
Kaulan leveys L4 | 4 mm | |
Pään pituus L1 | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 13 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 268111 8/03 | |
EAN / GTIN | 4062406583972 | |
Valmistajan numero | 268111 8/03 |