{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VCGW 050101 | |
Nirkon säde | 0,1 mm | |
Laji | PKD | |
Lastuava aine | PKD | |
Pääkäyttöalue | N | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
Lastuamissärmän malli | N | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 1 mm | |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,035 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 800 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268099 N | |
EAN / GTIN | 4062406576004 | |
Valmistajan numero | 268099 N |