VCGW 050101 G

Tuote nro.: 268097 G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä VCGW 050101
    Nirkon säde 0,1 mm
    Laji BU7220
    Lastuava aine CBN
    Pääkäyttöalue H
    Koneistusehto jatkuva
    Lastuamissärmän malli G
    Lastuamissyvyys ap 0,03 mm - 0,08 mm
    Syöttö f 0,04 mm/kierr. - 0,06 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 140 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268097 G
    EAN / GTIN 4062406578152
    Valmistajan numero 268097 G

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    hakkaava
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    CBN-malli.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin