DCGW 04T001 G

Tuote nro.: 268096 G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCGW 04T001
Nirkon säde 0,1 mm
Laji BU7220
Lastuava aine CBN
Pääkäyttöalue H
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli G
Lastuamissyvyys ap 0,03 mm - 0,08 mm
Syöttö f 0,04 mm/kierr. - 0,06 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 140 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268096 G
EAN / GTIN 4062406578145
Valmistajan numero 268096 G

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

CBN-malli.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin