VCGT 050102 HB7125-1

Tuote nro.: 268095 HB7125-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,25 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,04 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
570 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VCGT 050102
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB7125-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja VF
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,4 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 150 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268095 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406575953
Valmistajan numero 268095 HB7125-1

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin