{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VCGT 050102 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB7025-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | SF | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 180 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268095 HB7025-1 | |
EAN / GTIN | 4062406575946 | |
Valmistajan numero | 268095 HB7025-1 |