DCGT 04T002 HU7315-1

Tuote nro.: 268094 HU7315-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,87 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,56 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
324 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCGT 04T002
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HU7315-1
Lastuava aine KM
Pinnoitus Timantti
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja AF
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 300 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268094 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406575939

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet