{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VBGW 160408 FN | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | MKD | |
Jälkiteroitusmahdollisuus | kyllä | |
Lastuava aine | MKD | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Toleranssi | G | |
Lastuamissärmän malli | NL | |
Lastuamissyvyys ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Syöttö f | 0,005 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 1 600 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 266018 NL | |
EAN / GTIN | 4062406275860 | |
Valmistajan numero | 266018 NL | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |