VBGW 110304 FN NS

Tuote nro.: 266010 NS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv
  • Jälkiteroitusmahdollisuus: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VBGW 110304 FN
Nirkon säde 0,4 mm
Laji MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus kyllä
Lastuava aine MKD
Pinnoitus pinnoittamaton
Koneistusehto jatkuva
Toleranssi G
Lastuamissärmän malli NS
Lastuamissyvyys ap 0,01 mm - 0,2 mm
Syöttö f 0,005 mm/kierr. - 0,04 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 1 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 266010 NS
EAN / GTIN 4062406274580
Valmistajan numero 266010 NS

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
PMMA akryyli
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK aramidi
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
grafiitti
N
jatkuva
 
märkä vähintään
 
märkä enintään
 
kuiva
 
Öljy
 

Kuvaus

Malli:

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät.
Viiste synteettisille materiaaleille (PMMA, POM, akryyli jne.).

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäsorvauspitimiä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin