VCGW 160408 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NK

Tuote nro.: 266000 NK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv
  • Jälkiteroitusmahdollisuus: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VCGW 160408 FN
Laji MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus kyllä
Lastuava aine MKD
Pinnoitus pinnoittamaton
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli NK
Lastuamissyvyys ap 0,01 mm - 0,2 mm
Syöttö f 0,005 mm/kierr. - 0,08 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 1 000 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 266000 NK
EAN / GTIN 4062406096304
Valmistajan numero 266000 NK

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
grafiitti
N
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät.
Viiste lyhytlastuisille ei-rautametalleille.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäsorvauspitimiä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin