DCGW 11T304 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NL

Tuote nro.: 265964 NL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv
  • Jälkiteroitusmahdollisuus: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCGW 11T304 FN
Laji MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus kyllä
Lastuava aine MKD
Pinnoitus pinnoittamaton
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli NL
Lastuamissyvyys ap 0,01 mm - 0,2 mm
Syöttö f 0,005 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 150 m/min - 1 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265964 NL
EAN / GTIN 4062406096106
Valmistajan numero 265964 NL

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
GFK, CFK
N
grafiitti
N
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät.
Viiste pitkälastuisille ei-rautametalleille.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäsorvauspitimiä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin