CCGW 09T304 FN NL

Tuote nro.: 265916 NL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv
  • Jälkiteroitusmahdollisuus: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CCGW 09T304 FN
    Laji MKD
    Jälkiteroitusmahdollisuus kyllä
    Lastuava aine MKD
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Koneistusehto jatkuva
    Lastuamissärmän malli NL
    Lastuamissyvyys ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Syöttö f 0,005 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 150 m/min - 1 600 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 265916 NL
    EAN / GTIN 4062406095666
    Valmistajan numero 265916 NL

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GFK, CFK
    N
    grafiitti
    N
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät.
    Viiste pitkälastuisille ei-rautametalleille.

    Käyttö:

    Pintojen hienotyöstöön.

    Suositus:

    Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäsorvauspitimiä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin