VCGT 160402 FN N

Tuote nro.: 265892 N
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä VCGT 160402 FN
    Nirkon säde 0,2 mm
    Laji PKD
    Lastuava aine PKD
    Koneistusehto jatkuva
    Lastuamissärmän malli N
    Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
    lastuaminsnopeus vc alumiinilla < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
    lastuamisnopeus vc ei-rautametalleilla 300 m/min - 1 500 m/min
    lastuaminsnopeus vc G(C)FK:lla 150 m/min - 600 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Rintakulma 6 astetta
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 265892 N
    EAN / GTIN 4045197644701
    Valmistajan numero 265892 N

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    CuZn
    N
    grafiitti
    N
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     
    Grafiitti, GFK, CFK
    N

    Kuvaus

    Malli:

    PKD − monikiteinen timantti, hienorae.
    Neutraali, ei sisällä lastunmurtajaa.

    Käyttö:

    Alumiinille, alumiiniseoksille, värimetalleille, muoveille, yhdistelmäaineille, titaaniseoksille, sintratuille metalleille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin