{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VCGT 110301 FN | |
Nirkon säde | 0,1 mm | |
Laji | PKD | |
Lastuava aine | PKD | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissärmän malli | N | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
lastuaminsnopeus vc alumiinilla < 10 % Si | 300 m/min - 2 000 m/min | |
lastuamisnopeus vc ei-rautametalleilla | 300 m/min - 1 500 m/min | |
lastuaminsnopeus vc G(C)FK:lla | 150 m/min - 600 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Rintakulma | 6 astetta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 265872 N | |
EAN / GTIN | 4045197644275 | |
Valmistajan numero | 265872 N |