DCGT 11T304 FN TWF

Tuote nro.: 265852 TWF
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä DCGT 11T304 FN
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji PKD
    Lastuava aine PKD
    Koneistusehto jatkuva
    Lastuamissärmän malli TWF
    Lastuamissyvyys ap 0,3 mm - 1 mm
    Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
    lastuaminsnopeus vc alumiinilla < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
    lastuaminsnopeus vc G(C)FK:lla 400 m/min - 900 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Rintakulma 6 astetta
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 265852 TWF
    EAN / GTIN 4045197452788
    Valmistajan numero 265852 TWF

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    grafiitti
    N
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     
    Grafiitti, GFK, CFK
    N

    Kuvaus

    Malli:

    PKD − monikiteinen timantti, hienorae.
    Siloitus, vähäinen leikkuupaine terävän terän ansiosta.

    Käyttö:

    Alumiinille, alumiiniseoksille, värimetalleille, muoveille, yhdistelmäaineille, titaaniseoksille, sintratuille metalleille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin