CCGT 09T308 FR GS oikea TWN

Tuote nro.: 265823 TWN
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCGT 09T308 FR
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PKD
Lastuava aine PKD
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli TWN
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 7,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
lastuaminsnopeus vc alumiinilla < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
lastuamisnopeus vc ei-rautametalleilla 300 m/min - 2 200 m/min
lastuaminsnopeus vc G(C)FK:lla 400 m/min - 900 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
Rintakulma 6 astetta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265823 TWN
EAN / GTIN 4045197448972
Valmistajan numero 265823 TWN

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
grafiitti
N
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 
kuiva
 
Grafiitti, GFK, CFK
N

Kuvaus

Malli:

PKD − monikiteinen timantti, hienorae.
Rouhinta, tukevat lastuamissärmät suuriin lastuamissyvyyksiin.

Käyttö:

Alumiinille, alumiiniseoksille, värimetalleille, muoveille, yhdistelmäaineille, titaaniseoksille, sintratuille metalleille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin