CCGT 09T304 FN, PKD, Lastuamissärmän malli: N

Tuote nro.: 265817 N
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCGT 09T304 FN
Nirkon säde 0,4 mm
Laji PKD
Lastuava aine PKD
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli N
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
lastuaminsnopeus vc alumiinilla < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
lastuamisnopeus vc ei-rautametalleilla 300 m/min - 1 500 m/min
lastuaminsnopeus vc G(C)FK:lla 150 m/min - 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Rintakulma 6 astetta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265817 N
EAN / GTIN 4045197644466
Valmistajan numero 265817 N

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
grafiitti
N
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 
kuiva
 
Grafiitti, GFK, CFK
N

Kuvaus

Malli:

PKD − monikiteinen timantti, hienorae.
Neutraali, ei sisällä lastunmurtajaa.

Käyttö:

Alumiinille, alumiiniseoksille, värimetalleille, muoveille, yhdistelmäaineille, titaaniseoksille, sintratuille metalleille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin