CCGT 09T302 FN, PKD, Lastuamissärmän malli: N

Tuote nro.: 265812 N
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCGT 09T302 FN
Nirkon säde 0,2 mm
Laji PKD
Lastuava aine PKD
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli N
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
lastuaminsnopeus vc alumiinilla < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
lastuamisnopeus vc ei-rautametalleilla 300 m/min - 1 500 m/min
lastuaminsnopeus vc G(C)FK:lla 150 m/min - 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Rintakulma 6 astetta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 265812 N
EAN / GTIN 4045197644459
Valmistajan numero 265812 N
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
grafiitti
N
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 
kuiva
 
Grafiitti, GFK, CFK
N

Kuvaus

Malli:

PKD − monikiteinen timantti, hienorae.
Neutraali, ei sisällä lastunmurtajaa.

Käyttö:

Alumiinille, alumiiniseoksille, värimetalleille, muoveille, yhdistelmäaineille, titaaniseoksille, sintratuille metalleille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin