{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCGT 060202 FN | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | PKD | |
Lastuava aine | PKD | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissärmän malli | TWM | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
lastuaminsnopeus vc alumiinilla < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
lastuamisnopeus vc ei-rautametalleilla | 300 m/min - 2 200 m/min | |
lastuaminsnopeus vc G(C)FK:lla | 400 m/min - 900 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Rintakulma | 6 astetta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 265802 TWM | |
EAN / GTIN | 4045197445605 | |
Valmistajan numero | 265802 TWM |