{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VCMW 160402 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | BUX220 | |
Lastuava aine | CBN | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissärmän malli | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,25 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 200 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 265786 M | |
EAN / GTIN | 4045197818201 | |
Valmistajan numero | 265786 M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCMW 160402, BUX220, Lastuamissärmän malli: M
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | VCMW 160402 | VBMW 110302 | VCMW 110302 | VCGW 110302 | VCGW 160402 | VBGW 110302 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuamissärmän malli | M | M | M | G | G | G |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva | jatkuva | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,25 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,25 mm | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr. | 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr. | 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 160 m/min |