{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VBMW 160408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | BUX220 | |
Lastuava aine | CBN | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissärmän malli | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 200 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 265780 M | |
EAN / GTIN | 4045197818171 | |
Valmistajan numero | 265780 M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VBMW 160408, BUX220, Lastuamissärmän malli: M
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
71,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | VBMW 160408 | DCMW 070208 | VCMW 160408 | DCGW 070208 | VBGW 160408 | VCGW 160408 |
Lastuamissärmän malli | M | M | M | G | G | G |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva | jatkuva | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava |
Laji | BUX220 | BUX220 | BUX220 | BU7220 | BU7220 | BU7220 |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |