DCMW 070204, BUX220, Lastuamissärmän malli: M

Tuote nro.: 265762 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCMW 070204
Nirkon säde 0,4 mm
Laji BUX220
Lastuava aine CBN
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli M
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265762 M
EAN / GTIN 4045197818089
Valmistajan numero 265762 M

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Kertakäyttömalli.
  • Yksiteräinen.

Ohje:

Muita kääntöterämalleja, kokoja ja kulmasäteitä saatavissa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


DCMW 070204, BUX220, Lastuamissärmän malli: M

DCMW 070204, BUX220, Lastuamissärmän malli: M

pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
71,07 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 1 2
Nirkon säde 0,4 mm 0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä DCMW 070204 DCGW 070204
Lastuamissärmän malli M G
Laji BUX220 BU7220
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin