{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMW 09T302 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | BUX220 | |
Lastuava aine | CBN | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissärmän malli | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 200 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 265754 M | |
EAN / GTIN | 4045197818041 | |
Valmistajan numero | 265754 M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CCMW 09T302, BUX220, Lastuamissärmän malli: M
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
71,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,2 mm | 0,2 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuamissärmän malli | M | G |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Laji | BUX220 | BU7220 |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |