CCMW 060204 M

Tuote nro.: 265752 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CCMW 060204
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji BUX220
    Lastuava aine CBN
    Koneistusehto jatkuva
    Lastuamissärmän malli M
    Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,5 mm
    Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 200 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 265752 M
    EAN / GTIN 4045197818034
    Valmistajan numero 265752 M

    Käyttötaulukko

    Teräs < 55 HRC
    H
    Teräs < 60 HRC
    H
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    • Kertakäyttömalli.
    • Yksiteräinen.

    Ohje:

    Muita kääntöterämalleja, kokoja ja kulmasäteitä saatavissa pyynnöstä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin